Craftsman-shorts til damer 4-vejs stretch Dark Navy/Black C34

Art.-nr.: 718316458699C34
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau / schwarz
Produkttype Shorts

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 718316458699C34
EAN/GTIN 7330509875926
Producentnummer 718316458699C34

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch 230 g/m²

Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Knivholder med knap
Klastiklynlås i gylpen
D-ring i taljen, Elastik i taljen
Metal knapper
Indvendig bensøm med dobbeltsyning
Bred løkke bagpå, To sløjfer i siderne med knap til hammerholder

Lommer
Baglommer med bælge, forstærket
Forstærket lineallomme med knivholder og lomme til kuglepen
Indvendige lommer
Naglommer - med værktøjsholdere og en ekstra lomme med lynlås
Lommer med bælge, kuglepen- og knivlomme. Låg med skjult magnetknap

Funktionalitet
Kvindesnit
4-vejs stretch

Forstærkning
CORDURA® forstærkede sømlommer, baglommer, lineallomme og benlommer

Beskrivelse:

  • Craftsman Shorts med et kvindesnit
  • En kombination af lette 4-vejs stretchmaterialer, der giver den ultimative komfort
  • Bagdel og skridtet har 4-vejs stretch med bomuld indvendigt for maksimal komfort, og det bageste bærestykke har et ekstra let 4-vejs stretchmateriale til ventilation
  • Shortsene har en smallere pasform og et strammere look
  • Den perfekte håndværkerbeklædning til varme dage
  • Fås også i en herremodel 1520

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven