Udførelse:
Hovedmateriale
75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²
Lommer
Benlomme med bælge, klap og pennelomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme
Inderlommer til knæbeskyttelse
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Frontlommer med klap og trykknap
Baglommer med klap, skjult med metalknapper
Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Strækstropper
Eksterne certificeringsmærker
Reflex
Flammehæmmende refleksbånd syet med dobbelte sømme
Vask
Industrivask EN ISO 15797
Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Multinorm bukser med et kvindesnit, for maksimal beskyttelse ved arbejde i hårde miljøer
- Slidstærkt materiale, god pasform og ekstra forstærkning ved knæet
- Funktionelle lommeløsninger til dit værktøj, og velovervejede detaljer som mørkt stof på områder, der er udsat for snavs
- Forstærkede knælommer i CORDURA®/Kevlar®
- Testet til industrielt vasketøj
- Beskytter mod stænk fra flydende kemikalier
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, ATPV: 11. 0 cal/cm²
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11 cal/cm²