Craftsman-nederdel med strækstof i marineblå/sort C48

Art.-nr.: 718011478999C48
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
    Artikelnummer 718011478999C48
    EAN/GTIN 7330509800591
    Producentnummer 718011478999C48

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    80% bomuld, 17% polyamid, 3% elastan, denim, belagt, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

    Detaljer
    Udtagelig ID-lomme
    Bredt løkke bagpå og i siderne, To bæltestropper i siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring foran. Bred bæltestrop bagpå
    Knivholder med knap
    Plastik lynlås gylp
    Metal knapper
    D-ring i taljen

    Lommer
    Baglommer med bælte
    Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
    Benlomme med bælte, pennelomme, Flex-phone lomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kortlomme
    Instikslomme med stretchpanel
    Sømlommer - med værktøjsholdere og ekstra lommer med lynlås

    Refleks
    Refleksdetaljer

    forstærket sømlommer og baglommer

    Funktionalitet
    2-vejs stretch, Indbygget shorts i mesh

    Beskrivelse:

    • Multifunktionel, komfortabel og slidstærk håndværkernederdel i denimstretch, der har alle de praktiske lommer, du har brug for
    • Nederdelen har indershorts i mesh for ekstra komfort og ekstra modfolder foran og bagpå for ekstra bevægelighed

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven