Malerbukser til damer 4-vejs stretch hvid/mørk grå D24

Art.-nr.: 717916451098D24
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
Køn Dame
Farve weiß / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 24
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 717916451098D24
EAN/GTIN 7330509802175
Producentnummer 717916451098D24

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch 230 g/m²

Lommer
Baglommer med bælge
Baglommer med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med lynlås
Lommer til knæbeskyttelse
Nagellommer - ekstra brede monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum og ekstra lommer med lynlås
Indvendig lomme med skjult lynlåslomme

Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Knivholder med knap
Klastiklynge med lynlås
D-ring i taljen, Elastik i taljen
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper
To bæltestropper i siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring foran. Bred bæltestroppe bagpå

Funktionalitet
Forbøjede knæ, Kvindesnit
4-vejs stretch

Reflex
Refleksdetalje på benlomme, Refleksdetalje på læggen

Forstærkning
Kordura®-stretch forstærket knælomme, Forstærket sømlomme, lomme til puttekniv, baglommer og bagside på benbund

Finish
Benbund med forstærkning på bagsiden

Beskrivelse:

  • Smidige og komfortable malerbukser, der er ekstremt bløde og fleksible med tilspidsede ben
  • Har elastik i taljen for øget komfort og forlængelse i bunden
  • Bukserne er designet til at klare krævende opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
  • Materialet er blødt 4-vejs stretch, der både er stærkt og strækbart i alle retninger
  • Bukserne har avancerede detaljer og specialtilpassede lommer til pensler og spartel- og malerknive, samt hylsterlommer
  • Knæbeskyttelseslommen er forstærket med CORDURA® Stretch udvendigt og almindelig stretch indvendigt for øget bevægelighed
  • Soft mesh-stretch i knæskallen for god ventilation
  • Bensøm med forstærkning bagpå giver effektiv beskyttelse mod slid
  • Fås også i herremodel 1079

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven