Softshell vinterbukser til damer C40

Art.-nr.: 717725139900C40
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 40
Produkttype Kuldebeskyttelsesbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 717725139900C40
EAN/GTIN 7330509788882
Producentnummer 717725139900C40

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Lommer
Inderlomme til lineal
Inderlomme til telefon
Benlommer med bælge, lynlås, lomme til kuglepen og knivlomme

Finish
Udtrækningsfunktion i bunden

Funktionalitet
2-vejs stretch, Åndbart vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, hvilket gør tøjet meget vandafvisende
Forbøjede knæ, Normal pasform, Kvindesnit

Detaljer
God overflade til overførsel
Plastisk lynlås gylp
D ring i taljen, Elastik i taljen
Gummi dækket metalknap

Reflex
Refleksdetalje på benene

Beskrivelse:

  • Servicebukser med et feminint snit, designet til efterårs- og vinterbrug, helt i stretch softshell-materiale
  • Disse bukser er ikke kun bløde, lette og meget åndbare, de er også varme nok til at arbejde i kolde omgivelser og er populære blandt chauffører, der altid skal ind og ud af deres køretøjer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven