• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Tjenestebukser til damer, med stretch, sort/mørkegrå C46

Art.-nr.: 716618459998C46
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
Køn Dame
Farve schwarz / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 46
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 716618459998C46
EAN/GTIN 7330509800416
Producentnummer 716618459998C46

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, glat, 166g/m²

Lommer
Ryglommer
Dokumentlomme
Indvendige lommer
Benlomme med bælge, lynlås, pen- og knivlomme
Finish
Udvidelsesfunktion i bunden
Benlårbund med CORDURA®-forstærkning

Funktionalitet
Forbøjede knæ, Kvindesnit
Strækbart stof over front, bærestykke, knæ foran og bagpå og i skridtet

Forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene

Detaljer
Gylp med lynlås i plast
Elastik i taljen
D-ring
Metalknap

Refleks
Refleksdetalje på benene

Beskrivelse:

  • Fleksibel og stærk service/transportbuks i damepasform, der er velegnet i forskellige situationer, der kræver komfort og mobilitet
  • Bukserne har elastik i taljen og en lidt smallere pasform og er udstyret med stretchpaneler for øget fleksibilitet
  • De CORDURA®-forstærkede knæ øger holdbarheden yderligere
  • Har forlængelse i bunden
  • Bukserne har to lommer bagpå, bælgelommer foran og en benlomme, der er velegnet til opbevaring af dokumenter
  • Kontrastfarver på benlommen og sømmene forbedrer helhedsindtrykket
  • Sorte refleksdetaljer giver tøjet øget synlighed
  • Fås også i herremodel 1456

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven