Arbejdsbukser til damer med høj visuel beskyttelse med stræk High Vis rød/sort C48

Art.-nr.: 716318115599C48
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
Farve rot / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 48
Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 716318115599C48
EAN/GTIN 7330509811610
Producentnummer 716318115599C48

Betegnelse

Udførelse:


Hovedsagemateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

Detaljer
Sløjfer, den ene med D-ring
Gylp med lynlås i plast
Elastik i taljen

Finish
Udvidelsesfunktion i bunden

Lommer
Indre telefonlomme
Forstærket, søgelommer med tre rum på forsiden
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Leglomme med bælge, lynlås, pen- og knivlomme
Baglomme, den ene med klap
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Funktionalitet
Forbøjede knæ, Kvindesnit
Strækpanel i skridtet, på knæ og ryg

Refleks
Refleksbånd omkring benene, 70 mm bredt refleksbånd

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, CORDURA® forstærkede søgelommer og lineallomme

Beskrivelse:

  • Bukser med høj synlighed, der er velegnede til hårde arbejdsskift i udsatte miljøer
  • Bukserne er fleksible og holdbare med elastisk talje og stretchpaneler for en behagelig pasform
  • De har flere funktionelle lommer og veldesignede detaljer, der forbedrer ydeevnen
  • Knælommen er designet til knæbeskytter 4027 og forstærket med CORDURA®-stretchstof for større komfort, når du arbejder på knæene
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven