Udførelse:
Hovedsagemateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²
Detaljer
Sløjfer, den ene med D-ring
Gylp med lynlås i plast
Elastik i taljen
Finish
Udvidelsesfunktion i bunden
Lommer
Indre telefonlomme
Forstærket, søgelommer med tre rum på forsiden
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Leglomme med bælge, lynlås, pen- og knivlomme
Baglomme, den ene med klap
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Funktionalitet
Forbøjede knæ, Kvindesnit
Strækpanel i skridtet, på knæ og ryg
Refleks
Refleksbånd omkring benene, 70 mm bredt refleksbånd
Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, CORDURA® forstærkede søgelommer og lineallomme
Beskrivelse:
- Bukser med høj synlighed, der er velegnede til hårde arbejdsskift i udsatte miljøer
- Bukserne er fleksible og holdbare med elastisk talje og stretchpaneler for en behagelig pasform
- De har flere funktionelle lommer og veldesignede detaljer, der forbedrer ydeevnen
- Knælommen er designet til knæbeskytter 4027 og forstærket med CORDURA®-stretchstof for større komfort, når du arbejder på knæene
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y