Drejelige hjul med lås

Art.-nr.: 71612
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Brugsområde Transportwagen
Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 71612
EAN/GTIN 4017976716121
Producentnummer 71612
L-nummer L90080 1032

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Hus af galvaniseret stålplade. Hjul med TPE-dæk (termoplastisk elastomer). Plastfælge, nav med kuglelejer med dybe rillekugler og gevindbeskyttere. Meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Dæk uden mærkning.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 135
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Dæk: TPE
Samlet højde (mm): 165
Skrueplade (mm): 105 x 80
Afstand mellem skruehuller (mm): 80/76 x 60
Skruehul Ø (mm): 9

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven