Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²
Lommer
Indre knæbeskyttelseslommer
Indre telefonlomme
Indvendige lommer
Indsatte lommer
Benlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme
Finish
Udtrækningsfunktion i bunden
Funktionalitet
Formidlet knæ, Kvindesnit
Strækpanel i skridtet, på knæ og ryg
Refleks
65 mm bredt refleksbånd
Detaljer
Plastiklynlås i gylpen
D-ring i taljen, Elastik i taljen
Forstærkning
CORDURA®-stretchforstærket knælomme
Beskrivelse:
- Hi-Vis bukser med stretchpaneler i skridtet og i sædeområdet, knæbeskyttende lommer i CORDURA®-stretchstof og elastisk talje for ultimativ komfort
- Ideal beklædning til chauffører og industriarbejdere
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 1
- Knæbeskyttende lomme egnet til 4027 knæbeskyttende knæbeskytter
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W