Bukser med høj synlighed med stretch til damer C34

Art.-nr.: 716118118933C34
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau / high vis gelb
Konfektionsstørrelse DE 34
Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 716118118933C34
EAN/GTIN 7330509615539
Producentnummer 716118118933C34

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

Lommer
Indre knæbeskyttelseslommer
Indre telefonlomme
Indvendige lommer
Indsatte lommer
Benlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme

Finish
Udtrækningsfunktion i bunden

Funktionalitet
Formidlet knæ, Kvindesnit
Strækpanel i skridtet, på knæ og ryg

Refleks
65 mm bredt refleksbånd

Detaljer
Plastiklynlås i gylpen
D-ring i taljen, Elastik i taljen

Forstærkning
CORDURA®-stretchforstærket knælomme

Beskrivelse:

  • Hi-Vis bukser med stretchpaneler i skridtet og i sædeområdet, knæbeskyttende lommer i CORDURA®-stretchstof og elastisk talje for ultimativ komfort
  • Ideal beklædning til chauffører og industriarbejdere
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 1
  • Knæbeskyttende lomme egnet til 4027 knæbeskyttende knæbeskytter

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven