Multimeter

Art.-nr.: 715PB
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
Produkttype Strømtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 715PB
EAN/GTIN 3148519381542
Producentnummer 715PB
L-nummer L60130 11060

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Detektering af lækstrømme: måler med testtilstand til højspændingskredsløb
  • Testning af elektroniske komponenter er en del af den obligatoriske vedligeholdelse
  • Inkluderer beskyttelses- og transportkuffert
  • kan bruges sammen med tangamperemeter 711A. P500
  • Måling af isolationsmodstand: 0,1 - 4000 M? ved 250 V, 500 V, 1000 V
  • AC/DC voltmeter: 0 - 600 V
  • AC/DC amperemeter: 0 - 400 mA
  • Diodetest
  • Kredistest
  • Målinger i henhold til IEC-61010 (CATIII600V)

Egenskab:

  • Vægt i gram: 1100

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven