Arbejdsbukser til damer i stretch C44

Art.-nr.: 715911428999C44
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
Farve marineblau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 44
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 715911428999C44
EAN/GTIN 7330509485705
Producentnummer 715911428999C44
L-nummer L00980 697

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
85% bomuld, 15% polyamid, denim, coated, CORDURA® denim, 340g/m²

Finish
Udvidelsesfunktion forneden

Lommer
Indre telefonlomme
Indvendige lommer
Indsatslommer
Benlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme

Funktionalitet
Forbøjede knæ, Kvindesnit
Strækpanel i skridtet, på knæet og bagpå

Detaljer
Plastik lynlås gylp
D ring i taljen, Elastik i taljen

Beskrivelse:

  • Servicebukser til damer med strækpaneler på nøje udvalgte steder, forbøjede knæ for større fleksibilitet og komfort
  • Materialet er CORDURA® Denim, der er fire gange stærkere end almindelig Denim, hvilket gør buksen ekstremt slidstærk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven