Bukser med høj synlighed til damer + Værktøj. D20

Art.-nr.: 715618113389D20
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Konfektionsstørrelse DE 20
Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 715618113389D20
EAN/GTIN 7330509502587
Producentnummer 715618113389D20

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

Detaljer
Hammerlomme på siden
Aftagelig ID-lomme
Lommer, en med D-ring
Knivholder med knap
Elastik i taljen

Lommer
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med lomme til kuglepen og telefonlomme
Telefonlomme
Baglommer med bælge, forstærket. En med klap
Nagellommer - ekstra brede, skråtstillede med masser af ekstra rum
Vinkelindsatte indstikslommer
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Finish
Justerbar benkant med snor og CORDURA®-forstærkning

Funktionalitet
Kvindesnit

Forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene, Forstærkede sømlommer og baglommer

Refleks
Refleksbånd rundt om benene

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Arbejdsbukser til kvinder med sømlommer med høj synlighed, der er slidstærke, vandafvisende og kølige
  • Højt komfortniveau, stor funktionalitet og CORDURA®-forstærkninger på knæene
  • Bukserne har elastik i taljen for en behagelig pasform og snørebånd i buksebenene
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven