Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²
Detaljer
Hammerlomme på siden
Aftagelig ID-lomme
Lommer, en med D-ring
Knivholder med knap
Elastik i taljen
Lommer
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med lomme til kuglepen og telefonlomme
Telefonlomme
Baglommer med bælge, forstærket. En med klap
Nagellommer - ekstra brede, skråtstillede med masser af ekstra rum
Vinkelindsatte indstikslommer
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Finish
Justerbar benkant med snor og CORDURA®-forstærkning
Funktionalitet
Kvindesnit
Forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene, Forstærkede sømlommer og baglommer
Refleks
Refleksbånd rundt om benene
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Arbejdsbukser til kvinder med sømlommer med høj synlighed, der er slidstærke, vandafvisende og kølige
- Højt komfortniveau, stor funktionalitet og CORDURA®-forstærkninger på knæene
- Bukserne har elastik i taljen for en behagelig pasform og snørebånd i buksebenene
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2