Bukser til damer med høj synlighed uden værktøjslommer C40

Art.-nr.: 715518115389C40
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
Farve orange / marineblau
Konfektionsstørrelse DE 40
Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 715518115389C40
EAN/GTIN 7330509502358
Producentnummer 715518115389C40

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

Detaljer
Sidens hammerlomme
Aftagelig ID-lomme
Lommer, en med D-ring
Knivholder med knap
Elastik i taljen

Lommer
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med lomme til kuglepen og telefonlomme
Telefonlomme
Baglommer med bælge, forstærket. En med klap
Vinkelindsatte indsatte lommer
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Finish
Justerbar benbund med snor

Funktionalitet
Kvindesnit

Forstærkning
CORDURA®- forstærket på knæene

Refleks
Refleksbånd omkring benene

Vask
Industriel vask EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Damearbejdsbukser uden sømlommer med høj synlighed, der er slidstærke, vandafvisende og kølige
  • Højt komfortniveau, stor funktionalitet og CORDURA®-forstærkninger på knæene
  • Bukserne har elastik i taljen for en behagelig pasform og snørebånd ved buksebenene
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven