Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²
Detaljer
Sidens hammerlomme
Aftagelig ID-lomme
Lommer, en med D-ring
Knivholder med knap
Elastik i taljen
Lommer
Lomme til lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lomme til ben med lomme til kuglepen og telefonlomme
Telefonlomme
Baglommer med bælge, forstærket. En med klap
Vinkelindsatte indsatte lommer
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Finish
Justerbar benbund med snor
Funktionalitet
Kvindesnit
Forstærkning
CORDURA®- forstærket på knæene
Refleks
Refleksbånd omkring benene
Vask
Industriel vask EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Damearbejdsbukser uden sømlommer med høj synlighed, der er slidstærke, vandafvisende og kølige
- Højt komfortniveau, stor funktionalitet og CORDURA®-forstærkninger på knæene
- Bukserne har elastik i taljen for en behagelig pasform og snørebånd ved buksebenene
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2