Monteringstang oval spids 200 mm

Art.-nr.: 715425 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 200 mm
    Kæbelængde 34 mm
    Kæbeform oval-spids, lige
    Norm DIN ISO 5743
    Udførelse, kæber takket indvendigt
    Greb overtrukket med kunststof
    Materiale Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet
    Overflade kemisk sortfarvet, hoved poleret
    Produkttype Gribetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 715425 200
    EAN/GTIN 4003773028246
    Producentnummer 28 21 200

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med lange, slanke kæber og særligt lange, slange ben. Tang kemisk sortfarvet, hoved poleret, greb overtrukket med kunststof.
    Med oval-spidse kæber, fortandede gribeflader.

    Norm:

    DIN ISO 5743

    Materiale:

    Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven