Havebukser til damer C46

Art.-nr.: 715418354699C46
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle

Kan leveres på 1-2 uger
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
Køn Dame
Farve armygrün / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 46
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 715418354699C46
Kopier
EAN/GTIN 7330509280324
Kopier
Producentnummer 715418354699C46
Kopier
L-nummer L00980 109513
Kopier
Producent Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
55% polyester, 45% bomuld, twill, genbrugspolyester, 270 g/m²

Lommer
Lårlomme med klap og knaplukning, mindre pletlomme med bælge
Kniebeskyttelseslommer
Telefonlomme i taljen
Baglommer med bælge
Inkipslommer
Extra bred CORDURA®-forstærket lineallomme med lomme til kuglepen, knivholder og ekstra lomme

Detaljer
Bredt løkker på ryg og sider, Løkker, to med D-ring
Metal lynlås gylp
Indvendig bensøm med dobbeltsyning

Funktionalitet
Forbøjede knæ, Kvindesnit

Forstærkning
CORDURA® forstærket forlommer, baglommer, lineallomme, knæ og søm

Beskrivelse:

  • Gårdbukser til kvinder

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032