Fasthjulede hjul

Art.-nr.: 71524
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Brugsområde Transportvogn
Produkttype rulle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 71524
EAN/GTIN 4017976016849
Producentnummer 71524
L-nummer L90080 525
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Huset er fremstillet af galvaniseret stålplade. Polyamidhjul, nav med rullelejer. Stort set modstandsdygtig over for saltvand, alkalier og syrer. Temperaturbestandig fra -40° til +90° C.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 350
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
Dæk: polyamid
Samlet højde (mm): 237
Plade til fastboltning (mm): 135 x 110
Afstand mellem skruehullerne (mm): 105 x 75/80
Skruehul Ø (mm): 11

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven