Fasthjulede hjul

Art.-nr.: 71523
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Brugsområde Transportwagen
    Produkttype rulle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 71523
    EAN/GTIN 4017976016832
    Producentnummer 71523
    L-nummer L90080 447

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tilbehør

    Beskrivelse:

    Huset er fremstillet af galvaniseret stålplade. Polyamidhjul, nav med rullelejer. Stort set modstandsdygtig over for saltvand, alkalier og syrer. Temperaturbestandig fra -40° til +90° C.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 350
    Hjulstørrelse (mm): 150 x 40
    Dæk: polyamid
    Samlet højde (mm): 196
    Plade til fastboltning (mm): 135 x 110
    Afstand mellem skruehullerne (mm): 105 x 75/80
    Skruehul Ø (mm): 11

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven