• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Drejehjul med hjul med bremse

Art.-nr.: 71515
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
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
Produkttype rulle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 71515
Kopier
EAN/GTIN 4017976016672
Kopier
Producentnummer 71515
Kopier
L-nummer L90080 213
Kopier
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Hus af galvaniseret stålplade, hjul med sorte luftdæk på fælge af stålplade, nav med rullelejer.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 150
Hjulstørrelse (mm): 220 x 70
Dæk: luft
Samlet højde (mm): 250
Plade til fastboltning (mm): 135 x 110
Afstand mellem skruehullerne (mm): 105 x 75/80
Skruehul Ø (mm): 11