Drejelige hjul med lås

Art.-nr.: 71514
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Brugsområde Transportvogn
Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 71514
EAN/GTIN 4017976715148
Producentnummer 71514
L-nummer L90080 526

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Med dobbeltstopbremse. Polyamidhjul, nav med rullelejer. Stort set modstandsdygtig over for saltvand, alkalier og syrer. Temperaturbestandig fra -40° til +90° C.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 350
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
Dæk: polyamid
Samlet højde (mm): 237
Plade til fastboltning (mm): 135 x 110
Afstand mellem skruehullerne (mm): 105 x 75/80
Skruehul Ø (mm): 11

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven