Spidstang vinklet 45° 160 mm

Art.-nr.: 715100 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kæbelængde 55 mm
Kæbeform oval-spids, vinklet 45°
Norm DIN ISO 5743
Udførelse, kæber glatte indvendigt
Greb overtrukket med kunststof
Materiale, tang Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade, tang kemisk sortfarvet, hoved poleret
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 715100 160
EAN/GTIN 4003773046790
Producentnummer 31 21 160

Betegnelse

Udførelse:

Med specielt lange og slanke, oval-spidse kæber. Spids 3 mm bred og 1 mm høj. Kæber glatte indvendigt. Tang kemisk sortfarvet. Hoved poleret, greb overtrukket med kunststof.
Med kæber vinklet 45°.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet.