Drejelige hjul

Art.-nr.: 71505
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 71505
EAN/GTIN 4017976715056
Producentnummer 71505
L-nummer L90080 517

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Hus af galvaniseret stålplade, hjul med sorte luftdæk på fælge af stålplade, nav med rullelejer.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 150
Hjulstørrelse (mm): 220 x 70
Dæk: luft
Samlet højde (mm): 250
Plade til fastboltning (mm): 135 x 110
Afstand mellem skruehullerne (mm): 105 x 75/80
Skruehul Ø (mm): 11

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven