Drejelige hjul

Art.-nr.: 71503
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Brugsområde Transportvogn
Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 71503
EAN/GTIN 4017976016597
Producentnummer 71503
L-nummer L90080 578

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Huset er fremstillet af galvaniseret stålplade. Polyamidhjul, nav med rullelejer. Stort set modstandsdygtig over for saltvand, alkalier og syrer. Temperaturbestandig fra -40° til +90° C.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 350
Hjulstørrelse (mm): 150 x 40
Dæk: polyamid
Samlet højde (mm): 196
Plade til fastboltning (mm): 135 x 110
Afstand mellem skruehullerne (mm): 105 x 75/80
Skruehul Ø (mm): 11

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven