Shorts til damer i stretch C32

Art.-nr.: 714918459900C32
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 32
Produkttype Shorts

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 714918459900C32
EAN/GTIN 7330509535554
Producentnummer 714918459900C32
L-nummer L00980 2289

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, ensfarvet, 166g/m²

Lommer
Baglommer
Inderlommer til telefonlomme
Indvendige lommer
Indvendige lommer
Lårlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme

Funktionalitet
Strækpaneler
Kvindesnit

Detaljer
Plastik lynlås gylp
D ring i taljen, Elastik i taljen

Beskrivelse:

  • Shorts med stretchpaneler og elastisk linning for optimal bevægelsesfrihed og komfort
  • Materialet er let, slidstærkt og hurtigtørrende

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven