Fast hjul

Art.-nr.: 71472
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Brugsområde Transportwagen
    Produkttype rulle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 71472
    EAN/GTIN 4017976714721
    Producentnummer 71472
    L-nummer L90080 1056

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tilbehør

    Beskrivelse:

    Huset er fremstillet af galvaniseret stålplade. Hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer med elektrisk ledende egenskaber). Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. Dæk uden mærkning.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 135
    Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
    Dæk: TPE-ESD
    Samlet højde (mm): 165
    Skrueplade (mm): 105 x 80
    Afstand mellem skruehuller (mm): 80/76 x 60
    Skruehul Ø (mm): 9

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven