Udførelse:
Hovedmateriale
63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²
Lommer
Inderlomme med lineal
Inderlomme med telefonlomme
Lårlommer med bælge og klap, skjulte metalknapper
Indsatte lommer med lynlåslomme
Baglomme, en med klap
Finish
Udvidelsesfunktion i bunden
Funktionalitet
Forbøjede knæ, Kvindesnit
2-vejs stretch, Ridsefri
Detaljer
Plastisk lynlås gylp
Elastik i taljen
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metal trykknapper, Skjulte knapper
D-ring
Reflex
Refleksdetalje på benene
Vask
Industriel vask EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Disse damebukser er en del af Blåkläders nye industrikollektion af arbejdstøj i stretch
- Disse ridsefri bukser, der er velegnede til industrielt vasketøj, er fremstillet helt i 2-vejsstretchstof og har elastisk linning for at gøre det endnu mere behageligt at have dem på
- Disse skjulte funktioner omfatter en indvendig lineallomme, en sikkerhedslomme med lynlås og trykknapper, som alle gør disse meget pålidelige bukser til at bære, når man arbejder i miljøer med følsomme overflader
- Reflekterende trim giver ekstra synlighed, når det er nødvendigt