Batteridrevet borehammer - ABH 18 Select

Art.-nr.: 71400164000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 71400164000
EAN/GTIN 4014586889214
Producentnummer 71400164000
L-nummer L00010 3195

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet borehammer
  • ABH 18 Select
  • Ekstremt kompakt og kraftfuld batteridrevet borehammer med en slagkraft på 2 J til boring i beton op til 20 mm

Egenskab:

  • Batterispænding 18 V
  • Batterikompatibilitet Li-Ion / HighPower Li-Ion
  • Batteriinterface 18 V
  • Børsteløs motor
  • Tomgangshastighed 0 - 1 200 1/min
  • Slaghastighed 0 - 4 400 1/min
  • Slagkraft 2 J
  • Værktøjsholder SDS-plus
  • Bore-Ø beton 20 mm
  • Bore-Ø murværk 68 mm
  • Bore-Ø stål 13 mm
  • Bore-Ø træ 22 mm
  • Vægt uden batteri 2,30 kg

Fordel:

  • Høj arbejdsfremgang takket være børsteløs motor med høj slagkraft
  • Træthedsreducerende arbejde takket være kompakt design og lave vibrationer
  • Beskyttelse af brugeren og maskinen takket være sikkerhedskobling og overbelastningsbeskyttelse
  • Kombishammer med tre funktioner: Hammerboring, boring og mejsling
  • børsteløs motor med 30 % højere effektivitet og lang levetid
  • 100 borehuller (10x75 mm i beton) med en batteriopladning (6 Ah)
  • Indstilling af 68 mm muffehuller med bor i murværk
  • Støvfattigt arbejde med valgfri støvdyse til boret
  • Vibrationsfattigt arbejde med kun 12 m/s²
  • FEIN SafetyCell-teknologi. Beskytter batteriet og maskinen mod overbelastning, overophedning og dyb afladning
  • batteriets opladningsniveau kan aflæses direkte fra batteriet

Leveringsomfang:

  • 1 håndtag
  • 1 dybdestop
  • 1 værktøjskasse i plast

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven