Fladrundtang ERGO® lige, forkromet 140 mm

Art.-nr.: 713940 140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 140 mm
    Kæbelængde 39 mm
    Kæbeform oval-spids, lige
    med aktiverbar returfjeder ja
    Norm DIN ISO 5745
    Bakkeegenskab Induktionshærdede skær (ca. 59 HRC)
    Udførelse, kæber ru indvendig
    Greb kraftigt ERGO® grebsovertræk
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Overflade forkromet
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 713940 140
    EAN/GTIN 7314150102150
    Producentnummer 2430 GC-140 IP

    Betegnelse

    Udførelse:

    Krom-vanadium-stål, hoved og led forkromede. Specielt slanke, oval-spidse kæber, ru indvendigt. Kraftigt greb med returfjeder, der kan slås til og fra. Induktionshærdede skær (ca. 59 HRC); velegnet til hård og blød tråd.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven