Udførelse:
Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²
Detaljer
Side hammer loop
ID lomme
Lommer, en med D-ring
Gylp med lynlås i plast
Elastik i taljen
Lommer
Lomme med lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lommer med bælge på forsiden
Telefonlomme
Baglommer med bælge
Nagellommer - kan puttes i de forreste bælgelommer
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Funktionalitet
Kvindesnit
Refleks
Refleksbånd rundt om benene
Finish
Justerbar benbund
Vask
Industriel vask EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Disse piratshorts giver dig et fleksibelt design uden kompromiser
- 3/4-lange ben giver et køligt alternativ
- To CORDURA® forstærkede bælgelommer bagpå
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, hvilket medfører øget synlighed ved arbejde i barske miljøer
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification X