Piratbukser med høj synlighed til damer D25

Art.-nr.: 713918113300D25
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb
Konfektionsstørrelse DE 25
Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 713918113300D25
EAN/GTIN 7330509541487
Producentnummer 713918113300D25

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

Detaljer
Side hammer loop
ID lomme
Lommer, en med D-ring
Gylp med lynlås i plast
Elastik i taljen

Lommer
Lomme med lineal med knivholder og lomme til kuglepen
Lommer med bælge på forsiden
Telefonlomme
Baglommer med bælge
Nagellommer - kan puttes i de forreste bælgelommer
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Funktionalitet
Kvindesnit

Refleks
Refleksbånd rundt om benene

Finish
Justerbar benbund

Vask
Industriel vask EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Disse piratshorts giver dig et fleksibelt design uden kompromiser
  • 3/4-lange ben giver et køligt alternativ
  • To CORDURA® forstærkede bælgelommer bagpå
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, hvilket medfører øget synlighed ved arbejde i barske miljøer

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification X

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven