Monteringstang, lang udførelse, lige 280 mm

Art.-nr.: 713770 280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 280 mm
    Kæbelængde 76,5 mm
    Kæbeform oval-spids
    Norm DIN ISO 5743
    Udførelse, kæber Lige, takket indvendigt
    Greb overtrukket med kunststof
    Materiale Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet
    Overflade kemisk sortfarvet, hoved poleret
    Vægt 235 g
    Produkttype Gribetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 713770 280
    EAN/GTIN 4003773279419
    Producentnummer 28 71 280

    Betegnelse

    Udførelse:

    Muliggør et sikkert greb, fastholdelse og føring af små kobberrør, skruer og kabler samt andre runde dele vha. fræsede noter med glat overflade. Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

    Anvendelse:

    Egnet til gribe-, justerings- og montagearbejder på vanskeligt tilgængelige steder takket være en slank, meget lang udformning.

    Norm:

    DIN ISO 5743

    Materiale:

    Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven