{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Kæbeform | oval-spids, med vinklede kæber (ca. 40° − 45°) | |
Standard | omtrent svarende til DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | |
Udførelse, kæber | ru indvendig | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | |
Overflade | blank | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 713751 160 | |
EAN/GTIN | 4045197888013 | |
Producentnummer | 713751 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Flad rundtang vinklet VDE-isoleret 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.753 styk på lager
141,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
171,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbelængde | 50 mm | 50 mm |
Hel længde | 160 mm | 160 mm |
Greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb |
Kæbeform | oval-spids, med vinklede kæber (ca. 40° − 45°) | oval-spids, med vinklede kæber (ca. 40° − 45°) |
Overflade | blank | forkromet |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang |