{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Kæbelængde | 73 mm | |
Kæbeform | oval-spids, med vinklede kæber (ca. 40° − 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | |
Udførelse, kæber | ru indvendig | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 713735 200 | |
EAN/GTIN | 4003773016090 | |
Producentnummer | 26 27 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Flad rundtang vinklet dypisoleret iht. VDE 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
305,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
204,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse, kæber | ru indvendig | ru indvendig |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) |
Kæbelængde | 73 | 73 |
Norm | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | forkromet | forkromet |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang |