{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Kæbeform | oval-spids, med vinklede kæber (ca. 40° − 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | |
Udførelse, kæber | ru indvendig | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 713700 160 | |
EAN/GTIN | 4003773052111 | |
Producentnummer | 25 26 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Flad rundtang vinklet VDE-isoleret 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
219,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
168,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.813 styk på lager
140,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse, kæber | ru indvendig | ru indvendig | ru indvendig |
Kæbelængde | 50 | 50 | 50 |
Hel længde | 160 | 160 | 160 |
Kæbeform | oval-spids, med vinklede kæber (ca. 40° − 45°) | oval-spids, med vinklede kæber (ca. 40° − 45°) | oval-spids, med vinklede kæber (ca. 40° − 45°) |
Norm | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | omtrent svarende til DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang |