Flad rundtang, lige VDE-isoleret 200 mm

Art.-nr.: 713351 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.003 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 200 mm
    Kæbelængde 73 mm
    Kæbeform oval-spids, lige
    Norm omtrent svarende til DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Bakkeegenskab Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
    Udførelse, kæber ru indvendig
    Greb Flerkomponentovertræk
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Overflade blank
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 713351 200
    EAN/GTIN 4045197888006
    Producentnummer 713351 200

    Betegnelse

    Udførelse:

    Meget lange, oval-spidse bakker. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC); egnet til hård og blød tråd. Bakker ru indvendigt.
    Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.
    Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til arbejde under spænding op til 1000 V.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven