{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Kæbeform | oval-spids, lige | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | |
Udførelse, kæber | ru indvendig | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 713300 160 | |
EAN/GTIN | 4003773033806 | |
Producentnummer | 25 06 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Flad rundtang, lige VDE-isoleret 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
358 styk på lager
198,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
318 styk på lager
154,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.348 styk på lager
131,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse, kæber | ru indvendig | ru indvendig | ru indvendig |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) |
Greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | Flerkomponentovertræk |
Norm | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | omtrent svarende til DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | forkromet | forkromet | blank |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang |