Arbejdsbukser til malere til damer, hvid/mørk grå C42

Art.-nr.: 713112101098C42
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle

Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Dame
Farve weiß / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 42
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 713112101098C42
Kopier
EAN/GTIN 7330509843536
Kopier
Producentnummer 713112101098C42
Kopier
Producent Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 320 g/m²

Lommer
Baglommer med bælge
Bælgelommer foran
Naglommer - kan puttes i de forreste bælgelommer
Benlomme med bælge, pennelomme og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme specielt designet til spartelkniv
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Detaljer
Sidens hammerbøjle
Bøjler, den ene med D-ring
Gylp med lynlås i plast
Metalknapper

Funktionalitet
Kvindesnit

Forstærkning
CORDURA® forstærkede knæ, baglommer og fyldningslomme

Beskrivelse:

  • Malerbuks med den funktionalitet, der er nødvendig for at holde sig komfortabel under arbejdet
  • Bomuldsstoffet har fremragende absorberende egenskaber og forhindrer maling i at plette huden
  • Forstærkede knæbeskyttende lommer, baglommer og lomme til malerværktøj i CORDURA®

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven