Oscillator - Batteri - Genopladeligt batteri MULTIMASTER AMM 300 Plus Select

Art.-nr.: 71293262000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Oscilleringsenheder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 71293262000
EAN/GTIN 4014586893013
Producentnummer 71293262000
L-nummer L00010 3638

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Oscillator - batteri
  • Batteri MULTIMASTER AMM 300 Plus Select
  • Det effektive batteri MultiTool til udvidelse og renovering i versionen uden batteri og oplader - med bi-metal-savklinge til træ, metal og plast

Egenskab:

  • Batterispænding 12 V
  • batterikompatibilitet Li-Ion
  • batteriinterface 12 V
  • svingninger 11 500 - 18 000 1/min
  • værktøjsholder StarlockPlus
  • værktøjsskift QuickIN
  • amplitude 2 x 1,6°
  • vægt uden batteri 1,20 kg

Fordel:

  • Antivibrationssystem: Permanent sikkert og behageligt arbejde takket være minimale vibrationer og fremragende støjdæmpning
  • StarlockPlus-værktøjsholder: Mere arbejdsfremgang og højere præcision takket være 100 % tabsfri kraftoverførsel
  • QuickIN: Værktøjsskift på mindre end 3 sekunder takket være det patenterede værktøjsfri FEIN-snakkespændingssystem
  • Takket være StarlockPlus-værktøjsholderen har du adgang til ca. 100 FEIN-tilbehør i Starlock- og StarlockPlus-ydelsesklasserne. DC-motor: Effektiv motorteknologi med højt drejningsmoment for næsten identisk ydelse som i netudgaven
  • trinløs elektronisk hastighedsjustering
  • Metalgearkasse: Høj belastningskapacitet og maksimal levetid, da alle gearkassedele er fremstillet af metal
  • SafetyCell-teknologi: Perfekt beskyttelse mod overbelastning, overophedning og dybdeafladning takket være Li-ion-batterier med individuel celleovervågning
  • Batteriets opladningsniveau kan aflæses direkte på batteriet

Leveringsomfang:

  • 1 universal E-Cut savklinge (44 mm)
  • 1 værktøjskasse i plast

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven