Fasthjulede hjul

Art.-nr.: 71272
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Brugsområde Transportwagen
Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 71272
EAN/GTIN 4017976712727
Producentnummer 71272
L-nummer L90080 1184

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Hus af galvaniseret stålplade. Hjul med elastiske dæk, blågrå dæk, afsmitningsfri. Aluminiumfælge, nav med kuglelejer. Let, elastisk kørsel, lang levetid.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Hjulstørrelse (mm): 125 x 40
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Samlet højde (mm): 165
Skrueplade (mm): 105 x 80
Afstand mellem skruehuller (mm): 80/76 x 60
Skruehul Ø (mm): 9

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven