Spidstang, forkromet med greb 160 mm

Art.-nr.: 712200 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
311 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Overflade kemisk sortfarvet; Poleret hoved
    Udførelse, kæber ru indvendig
    med skær nej
    isoleret nej
    Kæbeform oval-spids; lige
    Norm DIN ISO 5745
    Materiale Krom-vanadium-elektrostål; sænksmedet; oliehærdet
    Greb Flerkomponentovertræk
    gnistfri nej
    Kæbelængde 54 mm
    Hel længde 160 mm
    Produkttype Spidstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 712200 160
    EAN/GTIN 4003773043478
    Producentnummer 29 25 160

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med lange, slanke kæber og oval-spidst forløb. Indlagt led med spilfri gang. Kæber ru indvendigt.
    Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Materiale:

    Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven