Der findes et alternativ til dette produkt:

Langbeck-tang, rund-spids, forkromet, med greb, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 712001 160
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kæbelængde 41 mm
Kæbeform rund-spids
Norm DIN ISO 5745
Udførelse, kæber glatte indvendigt
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale, tang Krom-vanadium-stål
Overflade, tang forkromet
Produkttype Fladtang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 712001 160
EAN/GTIN 4003773035084
Producentnummer 30 35 160
Producent KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Med lange, slanke kæber og indlagt led.
Forkromet tang, håndtag med multi-komponent greb og KNIPEXtend-interface.
KNIPEXtend bruges til at forbinde udvidelser, såsom ColorCode Clips (CCCer) til tilpasning eller TetheredTool Clips (TTCer) til fastgørelse af en TetheredTools-faldsikringsanordning.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

Bemærk:

Tidligere model nr. 712000 kan stadig bestilles, indtil KNIPEXtend-modellerne er tilgængelige.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven