Batteridrevet slagnøgle - ASCD 12-100 W4 Select

Art.-nr.: 71150364000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 71150364000
EAN/GTIN 4014586885582
Producentnummer 71150364000
L-nummer L00030 516

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet slagnøgle
  • ASCD 12-100 W4 Select
  • Batteridrevet slagnøgle med DC-motor. Til universalskruning

Egenskab:

  • Batterispænding 12 V
  • batterikompatibilitet Li-Ion
  • batteriinterface 12 V
  • motor 2-polet jævnstrøm
  • tomgangshastighed 0 - 2 700 1/min
  • slaghastighed 0 - 3 450 1/min
  • max. drejningsmoment 100 Nm
  • værktøjsholder 1/4″ sekskant
  • max. Ø træskrue 8 x 80 mm
  • vægt uden batteri 0,90 kg

Fordel:

  • Kraftig og holdbar jævnstrømsmotor med beskyttelse mod overophedning og overbelastning
  • Op til 100 Nm drejningsmoment - strammer skruer op til M12 uden problemer
  • 1/4″ sekskantet stik til at modtage bits og stikdåser
  • Robust slaggear af fuld metal. Gearkassehus i aluminium
  • Kan placeres sikkert på batteriet
  • Smalt håndtag
  • 220 skrueforbindelser (M12) med én batteriopladning (3 Ah)
  • Én oplader til alle FEIN Li-Ion-batterier i alle spændingsklasser
  • Batteriets opladningsniveau kan aflæses direkte på batteriet
  • FEIN SafetyCell-teknologi. Beskytter batteriet og maskinen mod overbelastning, overophedning og dybdeafladning

Leveringsomfang:

  • 1 batteridrevet slagnøgle
  • 1 bælteclips
  • 1 bit garage
  • 1 værktøjskasse i plast

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven