Langbeck-tang, flad, forkromet, med greb 160 mm

Art.-nr.: 711200 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kæbelængde 47 mm
Kæbeform flad
Standard DIN ISO 5745
Udførelse, kæber ru indvendig
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale, tang Krom-vanadium-stål
Overflade, tang forkromet
Produkttype Fladtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 711200 160
EAN/GTIN 4003773035046
Producentnummer 30 15 160

Betegnelse

Udførelse:

Med lange, slanke kæber og indlagt led.
Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Langbeck-tang, flad, forkromet, med greb  160 mm

Langbeck-tang, flad, forkromet, med greb 160 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
185,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
336 styk på lager
102,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
730 styk på lager
121,21  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
155,70  DKK
plus moms plus fragt
Udførelse, kæber ru indvendig ru indvendig ru indvendig ru indvendig
Kæbelængde 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm
Hel længde 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Kæbeform flad flad flad flad
Standard DIN ISO 5745 DIN ISO 5745 DIN ISO 5745 DIN ISO 5745
Overflade, tang forkromet blank blank forkromet
Materiale, tang Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven