Drejelige hjul med lås

Art.-nr.: 71113
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Brugsområde Transportwagen
Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 71113
EAN/GTIN 4017976711133
Producentnummer 71113
L-nummer L90080 899

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Drejelige hjul med ″dobbelt stop″-bremser, galvaniseret stålpladehus. Hjul som drejelige hjul.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 135
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Dæk: Massivt gummi blågrå
Samlet højde (mm): 196
Plade til fastboltning (mm): 135 x 110
Afstand mellem skruehullerne (mm): 105 x 75/80
Skruehul Ø (mm): 11

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven