Drejelige hjul med lås

Art.-nr.: 71112
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Brugsområde Transportwagen
Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 71112
EAN/GTIN 4017976711126
Producentnummer 71112
L-nummer L90080 909

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Drejelige hjul med ″dobbelt stop″-bremser, galvaniseret stålpladehus. Hjul som drejelige hjul.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 100
Hjulstørrelse (mm): 125 x 38
Dæk: Massivt gummi blågrå
Samlet højde (mm): 165
Skrueplade (mm): 105 x 80
Afstand mellem skruehuller (mm): 80/76 x 60
Skruehul Ø (mm): 9

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven