Rundtang forkromet 130 mm

Art.-nr.: 710900 130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 130 mm
Kæbelængde 32 mm
Norm DIN ISO 5743
Greb overtrukket med kunststof
Materiale, tang Special-værktøjsstål
Overflade, tang forkromet
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 710900 130
EAN/GTIN 4003773014348
Producentnummer 19 03 130

Betegnelse

Udførelse:

Med meget spidse, runde kæber og induktionshærdede forhøjede skær på siden. Forkromet tang. Greb overtrukket med kunststof.

Anvendelse:

Til bøjning af specielt smalle trådløkker, øjer mm.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven