Forkromet rundtang VDE-isoleret 160 mm

Art.-nr.: 710700 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kæbelængde 30 mm
Kæbeform rund
Norm DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Udførelse, kæber glatte indvendigt
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade, tang forkromet
Produkttype Rundtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 710700 160
EAN/GTIN 4003773033790
Producentnummer 22 06 160

Betegnelse

Udførelse:

Med korte, kraftige kæber (runde). Kæber glatte indvendigt.
Forkromet tang, greb med flerkomponentbelægning, isoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.